ポート数2ポート
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
型式VXS22
リード線取出方法コンジット
質量(g)490
タイプ全波整流器タイプ
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
電源AC-H種
材質(シール)FKM
ブラケット付
弁形式/ボディ形状N.C./単体
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)3.0(水圧にて)
絶縁種別(コイル)H
材質(ボディ)SUS
最高作動圧力差(MPa)1.0
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ
弁漏れ(cm3/min)1.0以下
最低作動圧力差(MPa)0
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)蒸気、183以下
周囲温度(℃)-10〜60
流量特性Avx10-6m2:67、Cv:2.8
許容漏洩電圧定格電圧の10%以下