※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-5002L ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602363 PS-5002L ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602363 PS-5002L ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602363 PS-5002L ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602363 PS-5002L ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602363

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バーントアンバー 注文コード57602363 品番PS-5002L
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

バーントアンバー 質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57602345
2022-07-02
用途:
ドアクローザー交換
その他業種

旧製品のブラケットは3つ穴、現製品は4つ穴です。加工が面倒なのでブラケットはそのまま流用しました。本体、調整ネジ棒、メインアームを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする