※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-5002 旧型3つ穴 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602379 PS-5002 旧型3つ穴 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602379 PS-5002 旧型3つ穴 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602379 PS-5002 旧型3つ穴 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602379 PS-5002 旧型3つ穴 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602379

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57602379 品番PS-5002 旧型3つ穴
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー 質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする