※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602625 7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602625 7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602625 7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602625 7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57602625

ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:30以下 注文コード57602625 品番7011
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・適合扉質量など28種類から選べます 他の種類を見る

Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー 適合扉質量(kg)ドア:30以下 効率45%以上 適合寸法(mm)ドア:800×1800 耐久回数50万回 モーメント(N・m)閉じ:9以上
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7011〜PS-7013には、KLもあります。KL=アングルブラケット段付アーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする