※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603544 S-7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603544 S-7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603544 S-7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603544 S-7011 ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603544

ドアクローザー 7000G1シリーズ スタンダード型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57603544 品番 S-7011
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

アイボリー 適合扉質量(kg)ドア:30以下 効率45%以上 適合寸法(mm)ドア:800×1800 耐久回数50万回 モーメント(N・m)閉じ:9以上
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7011〜PS-7013には、KLもあります。KL=アングルブラケット段付アーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする