※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色ホワイト
適合扉質量(kg)ドア:30以下
内容量1個注文コード57603587品番S-7011
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。