※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APS-7003Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603973 APS-7003Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603973 APS-7003Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603973 APS-7003Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57603973

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 注文コード57603973 品番APS-7003Z-90
参考基準価格(税別)¥17,340 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は色・適合扉質量など117種類から選べます 他の種類を見る

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001〜7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、 スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合寸法(mm)ドア:950×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7001〜PS-7003には、AW・KLもあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24851875
2024-04-09
用途:
施設内ドアクローザの交換
社会福祉法人慈敬会 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設内のドアクローザがオイル漏れ故障したので、同じ製品を購入しました。
解かりやすい説明書も付属しており、簡単に交換出来ました。
外注業者に交換作業を依頼するよりも、安価に交換出来てとても良かったです。

対象商品:
57604847
2022-05-17
用途:
製作扉のドアクローザーとして
製造業

加工に当たり、実寸の図面が入っていて
加工がしやすくなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする