曜日別特売
P-7002Z-120 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57604077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-7002Z-120 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57604077
P-7002Z-120 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57604077
P-7002Z-120 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57604077
P-7002Z-120 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57604077

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下注文コード57604077品番P-7002Z-120
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1)
ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2)
バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:900×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7001~PS-7003には、AW・KLもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57604034
2021-07-01
用途: 古い機器の交換
株式会社シティコミュニケーションズ電気・ガス・熱供給・水道業

ブランクになってしまい交換しましたピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする