メイン画像

G25-4P10-2.58 フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO 57604464 G25-4P10-2.58 フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO 57604464 G25-4P10-2.58 フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO 57604464 G25-4P10-2.58 フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO 57604464

フック付きベルトスリング 4本吊り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(m)1 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 注文コード57604464 品番G25-4P10-2.58
参考基準価格(税別)¥36,640 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は全長・基本使用荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。

用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 トラスコ品番258-0335 セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済) 種別4本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ ベルト幅(mm)25 寸法H(mm)重量フック:20 使用荷重(t)3(最大) 全長(m)1 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:40 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:32 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法(m)リーチ:1 寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 金具重量フック 寸法I(mm)重量フック:26 寸法G(mm)重量フック:44 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8 チェーン本数4本吊 アイの長さ(mm)85 縫製部の長さ(mm)200 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)重量フック:147 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:25 ベルト幅×厚さ(mm)25×8
注意
※必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。
※使用荷重は4点均等吊り時の使用荷重です。使用荷重を3点吊りの場合3/4、2点吊りの場合2/4、1点吊りの場合1/4に減らしてご使用ください。
※フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※耐化学薬品用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする