代表画像

S082-0520 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604586 S082-0520 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604586 S082-0520 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604586

蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(80本) 注文コード 57604586 品番 S082-0520
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4613 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)20 寸法d(mm)21 羽根高(mm)(H)11 羽根幅(mm)(D)21 呼び径dM5 呼び寸法L(mm)径:20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする