代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(130本)
注文コード
57604604
品番
S083-0408
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4627
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
21
羽根高(mm)
(H)11
羽根幅(mm)
(D)21
呼び径d
M4
呼び寸法L(mm)
径:8
RoHS指令(10物質対応)
対応