代表画像
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(100本)
注文コード
57604665
品番
S083-0512
参考基準価格(税別)
¥14,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-4621
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
21
羽根高(mm)
(H)11
羽根幅(mm)
(D)21
呼び径d
M5
呼び寸法L(mm)
径:12
RoHS指令(10物質対応)
対応