代表画像

S083-0525 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604699 S083-0525 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604699 S083-0525 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57604699

蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(60本) 注文コード 57604699 品番 S083-0525
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-4619 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法L(mm)25 寸法d(mm)21 羽根高(mm)(H)11 羽根幅(mm)(D)21 呼び径dM5 呼び寸法L(mm)径:25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする