TB-915-13 ブレードホース 9×15mm TRUSCO 57604970

ブレードホース 9×15mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻全長(m)13注文コード57604970品番TB-915-13
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。トラスコ品番217-4566材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃全長(m)13最高使用圧力(MPa)1許容曲半径65外径(mm)15内径(mm)9
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする