※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS-7003 ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606484 CLS-7003 ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606484 CLS-7003 ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606484 CLS-7003 ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606484

ドアクローザー 7000シリーズ レール式(ストップ付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57606484 品番CLS-7003
参考基準価格(税別)¥16,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。
ストップ角度は調整可能。(85°〜100°)
(ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。)
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
最大開き角度は100°。

シルバー 質量(kg)ドア:65以下 適合寸法(mm)ドア:DW801〜950×2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする