※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-7002Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606694 S-7002Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606694 S-7002Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606694 S-7002Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606694 S-7002Z-90 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606694

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 適合扉質量(kg)ドア:45以下 注文コード57606694 品番S-7002Z-90
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・適合扉質量など27種類から選べます 他の種類を見る

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001〜7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、 スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001〜7005はオプション。(1)
ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001〜7005はオプション。(2)
バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

ホワイト 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合寸法(mm)ドア:900×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7001〜PS-7003には、AW・KLもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする