P-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606877

 

P-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606877
P-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606877
P-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606877

ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57606877品番P-7710V
参考基準価格(税別)¥41,340販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012~7015に相当)
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

シルバー質量(kg)ドア:31~120以下適合寸法(mm)ドア:DW801~1200×DH1801~2400
関連資料:(0.36MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする