7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606913 7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606913 7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606913

ドアクローザー 7710Vシリーズ スタンダード型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード57606913 品番7710V
参考基準価格(税別)¥41,130 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・関連資料4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012〜7015に相当)
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

ブラック 質量(kg)ドア:31〜120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801〜1200×DH1801〜2400
関連資料:(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする