※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606956 PS-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606956 PS-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606956 PS-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606956 PS-7710V ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57606956

ドアクローザー 7710Vシリーズ パラレル型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード57606956 品番PS-7710V
参考基準価格(税別)¥43,690 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性能は50万回をクリア。開閉力は調整可能。(#7012〜7015に相当)
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

ブラック 質量(kg)ドア:31〜120以下 適合寸法(mm)ドア:DW801〜1200×DH1801〜2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする