※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-183A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607096 P-183A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607096 P-183A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607096 P-183A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607096 P-183A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607096

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合扉質量(kg)65以下 注文コード57607096 品番P-183A
参考基準価格(税別)¥12,910 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は色・適合扉高さ・適合扉質量など80種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

シルバー 適合扉質量(kg)65以下 タイプ段付ブラケット 適合寸法(mm)ドア:950×2100
注意
※81・181は150°開き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57607753
2025-01-29
用途:
ドアクローザーの交換
卸売・小売業

説明書もわかり易く、取り付けもいいと思います。
もう少し早く入手出来たらもっといいと思います

対象商品:
57607909
2025-04-20
用途:
教室のドアの補修に使用
学校法人相愛学園 様 (教育・研究機関)

交換が必要な部屋がたくさんあるので、もう少し安くなれば嬉しいです

対象商品:
57607078
2024-04-13
用途:
ドアクローザー交換
製造業

既設のクローザーからオイル漏れ、調整も効かなくなり交換することにしました
同封されている取扱説明書も詳しく書かれており 簡単に交換、調整することが出来ました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする