P-83Z-90 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-83Z-90 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607157
P-83Z-90 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607157
P-83Z-90 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607157
P-83Z-90 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607157
P-83Z-90 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607157

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シルバー適合扉質量(kg)65以下注文コード57607157品番P-83Z-90
参考基準価格(税別)¥15,410販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

シルバー適合扉質量(kg)65以下適合寸法(mm)ドア:950×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57607437
2022-12-16
用途: 交換時
株式会社インテック左右田建設業・工事業

数ある中から同じビス穴サイズを見つけるのが大変でしたが、サイズさえ合えば簡単に交換が可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする