※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量1個
色シルバー
適合扉質量(kg)65以下
注文コード57607184
品番P-183旧型3つ穴
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
この商品は色・適合扉高さ・適合扉質量など80種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。