※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83H ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607385 83H ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607385 83H ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607385 83H ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607385 83H ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607385

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 適合扉質量(kg)65以下 注文コード57607385 品番83H
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・適合扉質量など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

シルバー 適合扉質量(kg)65以下 適合寸法(mm)ドア:950×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする