※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-182 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607446 F-182 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607446 F-182 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607446 F-182 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607446 F-182 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607446

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(温度ヒューズ付)右勝手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57607446 品番 F-182
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。
火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、
ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。
スタンダード型には左右勝手があります。
スタンダード型のストップ角度は120°まで。

シルバー 適合扉質量(kg)45以下 勝手右勝手 適合寸法(mm)ドア:900×2100
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。 L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※81・181は150°開き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする