曜日別特売
P-182AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-182AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607823
P-182AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607823
P-182AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607823
P-182AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607823
P-182AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57607823

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シルバー注文コード57607823品番P-182AK
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。

シルバー適合扉質量(kg)45以下タイプパラレル型形状段付ブラケット・段付アームシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ角度70°~180°ストップ適合扉幅(mm)900
注意
※81・181は150°開き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57607753
2025-01-29
用途: ドアクローザーの交換
卸売・小売業

説明書もわかり易く、取り付けもいいと思います。
もう少し早く入手出来たらもっといいと思います

対象商品 : 57607909
2025-04-20
用途: 教室のドアの補修に使用
学校法人相愛学園教育・研究機関

交換が必要な部屋がたくさんあるので、もう少し安くなれば嬉しいです

対象商品 : 57607078
2024-04-13
用途: ドアクローザー交換
製造業

既設のクローザーからオイル漏れ、調整も効かなくなり交換することにしました
同封されている取扱説明書も詳しく書かれており 簡単に交換、調整することが出来ました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする