曜日別特売
H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038
H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038
H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038
H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038
H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038
H-522 ヒンジ FH (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609038

ヒンジ FH (ストップなし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57609038
品番
H-522
参考基準価格(税別)¥27,460販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)

仕様
本体移動調整型
質量(kg)
ドア:105以下
適合寸法(mm)
ドア:DW950×DH2100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする