※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-522 ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609065 HS-522 ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609065 HS-522 ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609065 HS-522 ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609065 HS-522 ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609065 HS-522 ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609065

ヒンジ FH (ストップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57609065 品番HS-522
参考基準価格(税別)¥27,460 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)

仕様ドア上部・本体移動調整型、ストップ付き 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57609065
2022-02-07
用途:
古いフロアーヒンジの埋け替えに使います。
タイセイ硝子店 様

旧型フロアーヒンジとはサイズが違いますが、コンクリートを切り欠き埋め込みます。調整も簡単で、良いです。ドア側のヒンジ受けの形状がDIA(大鳥機工)とは若干違いますので注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする