曜日別特売
HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074
HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074
HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074
HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074
HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074
HS-522CHU ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609074

ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57609074品番HS-522CHU
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)

仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57609074
2025-03-15
用途: 店舗入口ドアヒンジ部の寿命(油圧抜け)の為交換
卸売・小売業

埋設設置なのでどうしても水の侵入により、ケース部が錆びてしまう。対策としてケースのステンレス仕様もあればと交換のたびに思う。蓋はステンレス製なので繰り返して使える。

対象商品 : 57609074
2023-02-24
用途: 交換工事
有限会社ケイ.アイ.エス建設業・工事業

錆て油漏れのため交換しました、ぴったりですが 枠をステンレスにするか対応を考えないと、また同じことになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする