※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTC-1N ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609083 MTC-1N ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609083 MTC-1N ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609083 MTC-1N ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609083

ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57609083 品番 MTC-1N
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドア厚25〜40mmに対応。
点検口にも使用可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。
開き角度は85°、又は90°。
点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。

シルバー 質量(kg)ドア:25以下 適合寸法(mm)ドア:DW601〜850×DH2100 ドア厚(mm)25〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする