※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609257 - 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609257 - 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609257 - 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609257 - 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609257 - 引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609257

引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57609257 品番-
参考基準価格(税別)¥32,340 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770〜1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。

寸法(mm)DW770〜870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする