※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
参考基準価格(税別)¥37,740
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770〜1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。