※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-32 ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609363 TH-32 ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609363 TH-32 ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 57609363

ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57609363 品番TH-32
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。
スポット溶接により、現場取付けが可能。
開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。
油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。
(出荷時は、最強に設定しています。)
最大開き角度が82°〜106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く)
専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。

備考
両面フラッシュドア用
(ドア面付式)
寸法(mm)ドア制限角度:25(117°)30(110°)36(103°)40(98°) 質量(kg)ドア:35以下 適合寸法(mm)ドア:DW850×DH2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする