玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ワイヤー径(Φmm)9 全長(m)1.5 注文コード57610640 品番TWSP4P9S1.5
参考基準価格(税別)¥52,040 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はワイヤー径・全長・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 トラスコ品番216-8604 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 被覆:黄透明 タイプ4本吊り 全長(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)9 外径(mm)11 安全使用荷重(t)(4本吊り)吊り角度60度以内 1.57 スリング径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする