スタイル伸縮ポールラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57611156 品番 SSP-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000〜2800 質量(g)1800 寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000〜2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50 耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2 付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個 材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする