285AT新鮮野菜 AT(アテンション)クラフトテープ リンレイテープ 梱包用 57611287

AT(アテンション)クラフトテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 文字内容新鮮野菜 注文コード57611287 品番285AT新鮮野菜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容6種類から選べます 他の種類を見る

日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.14 基材晒クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 主な用途梱包用 文字内容新鮮野菜 ピッチ(mm)印刷:133.5 文字種別日本語・英語・中国語・韓国語 粘着力(N/cm)8.15 伸び(%)9 使用可能ラベル約222枚 引張強度(N/cm)64.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57611323
2024-02-15
用途:
梱包時
有限会社ワールドホイールサービス 様

しっかり張り付いて、割と目立つので輸送時の注意喚起になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする