リンレイテープ
リンレイテープの 印刷テープ
AT(アテンション)クラフトテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
文字内容
要冷蔵
注文コード
57611305
品番
285AT要冷蔵
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
晒クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
梱包用
文字内容
要冷蔵
粘着力
8.15N/cm
ピッチ(mm)
印刷:133.5
文字種別
日本語・英語・中国語・韓国語
伸び(%)
9
使用可能ラベル
約222枚
引張強度(N/cm)
64.8
RoHS指令(10物質対応)
対応