Giga対応 Type-C LANアダプターハブ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57611409 品番LUD-U3-CGHBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続。USBポート不足解消。LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ ,挿すだけで使える&簡単セットアップ ,使い勝手の良いケーブル長

対応OSWindows 10 64ビット/32ビット ,Windows 10 64ビット/32ビット ,Windows 7 64ビット/32ビット ケーブル長(cm)約30 電源供給方式バスパワー 転送速度(Gbps)最大5(規格値) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×16×41 保証期間1年間 付属品取扱説明書/保証書 対応機種USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン ブラック 対応Chrome OS (有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子 コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1(ケーブル直付け) コネクタ形状-ダウンストリームType-C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57611409 LUD-U3-CGHBK 79876574 LUD-U3-CU101BK Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー) Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 1台 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする