対応OSWindows 10 64ビット/32ビット ,Windows 10 64ビット/32ビット ,Windows 7 64ビット/32ビット
ケーブル長(cm)約30
電源供給方式バスパワー
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×16×41
保証期間1年間
付属品取扱説明書/保証書
対応機種USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン
色シルバー
対応Chrome OS (有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1(ケーブル直付け)
コネクタ形状-ダウンストリームType-C