ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 合板
内装用クロス下地合板
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
57611524
品番
12.5×910×1820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途
内装用クロス下地合板
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
910×1820
規格
特類相当
等級
2級
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆☆
注意
※用途以外に使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750