おくだけセンサーリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57611585 品番SC-C0K001-LK
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。

仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm) 質量(g)約100 形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠 規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B 電源コイン電池(CR2450) 精度±0.4℃ センサー【内蔵】1. 温度-10〜60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0〜80%RH [±3%]、80〜100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01〜83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz〜3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度 温度測定範囲(℃)-20〜60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 ) 湿度測定範囲(%)0〜85% インターフェースBluetooth 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 使用環境温度(℃)-20〜60 防塵防水性能IP65相当 電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%)0〜80 プロトコル【無線】Bluetooth RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271 プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠 送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒) 使用周波数(MHz)2402〜2480(40チャネル)
注意
※使用可能な電池メーカーの制限があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする