自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 長袖 シャツ・インナー
自重堂の インナーコンプレッション 長袖
Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78124
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57613606
品番
78124
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
消臭&吸湿発熱加工素材
半永久的に効果の持続する消臭糸を使用した生地に、
吸湿発熱加工と吸汗速乾加工を施したハイパフォーマンスインナー
仕様
ロゴプリント
種別
ハイネックロングスリーブ
色
シルバーカモフラ
サイズ
LL
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
着丈(cm)
70
機能
吸湿・発熱、吸汗・速乾、消臭、ストレッチ
裄丈(cm)
75
生地
裏起毛ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応