※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)400 ストローク(mm)825 注文コード57616005 品番BEA-H400-9W
参考基準価格(税別)¥440,400 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は均等荷重・ストローク・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
過負荷防止バルブ付です。
簡単操作の足踏み式のリフターです。

用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 トラスコ品番256-7170 ストローク(mm)825 全高(mm)1358 均等荷重(kg)400 フォーク高さ(mm)80〜900 車輪固定ウレタンキャスター150mm2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個(後輪) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218〜581 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000 足踏回数(回)早22/遅57
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする