※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57616066 品番 BEN-D1000-8
参考基準価格(税別)¥922,666 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。
(AC100V)
見やすいバッテリー残量計付です。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。

用途荷物の昇降や運搬。 仕様バッテリー残量計付 トラスコ品番256-7178 ストローク(mm)1315 全高(mm)1360 均等荷重(kg)1000 フォーク高さ(mm)85〜800 車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター1個、自在ウレタンキャスター1個(後輪) 電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m) バッテリー(搭載)EB100 充電時間約10時間 上昇時間(秒)(無負荷時)15、(全負荷時)21 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)400 車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200 フォーク寸法(mm)スライド外幅:218〜578 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする