メイン画像

HLEBA-10-3007-D2 ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO 57616450 HLEBA-10-3007-D2 ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO 57616450

”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57616450 品番 HLEBA-10-3007-D2
参考基準価格(税別)¥492,533 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。
油分が出ません。
高出力ブラシレスモーター内蔵です。
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。

用途
組み立て作業。
部品の仕分け作業。
仕様最大ズレ量L:23.1mm、ユニット内蔵式 トラスコ品番256-8797 電源(V)DC24V 電源DC24V テーブル高さ(mm)80〜580 モーター出力(kW)0.07 均等荷重(kg)100 テーブル寸法(mm)長さ700×幅300 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700 電源コード(m)2 上昇時間(秒)12/12(60Hz/50Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ2m) 昇降方式電動ボールねじ式 昇降時間(秒)12/12(50Hz)、12/12(60Hz)
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます(機種・高さによって異なりますが最大約23mm)。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする