代表画像

T-SSPL16-120 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617475 T-SSPL16-120 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617475 T-SSPL16-120 サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO 57617475

サポートピラ(タップ付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57617475 品番 T-SSPL16-120
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-3401 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法L(mm)120 寸法D(mm)16 寸法C(mm)0.3 寸法l(mm)12 寸法M×P(mm)M6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする