5216800 フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Vest(スウィフティベスト) CAMP Safety 57618375 5216800 フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Vest(スウィフティベスト) CAMP Safety 57618375

フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Vest(スウィフティベスト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57618375 品番5216800
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

上半身を包む一体型パッドを装備し快適性を向上させました。ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)の装着が可能です。アタッチメントポイントは胸部のダブルテキスタイルループと背部のスチールリングを配しました。

用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」 材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス) サイズフリー 質量(g)1270 ウエスト(cm)80-140 最大使用荷重(kg)150まで 最大使用質量(kg)150 レッグ内幅(mm)450-750 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする