HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HAKKO(白光)の ニッパー
HAKKO(白光)の マイクロニッパー
マイクロニッパ FT-600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57619285
品番
FT600-81
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。
刃先が細く、狭い箇所に最適です。
仕様
フルフラッシュカット
トラスコ品番
128-3951
全長(mm)
117
材質/仕上
刃先:鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
71.75
切断能力(mm)軟銅線
Φ1.2(MAX)
刃先(mm)
13.4
アズワン品番
64-8532-17