ニッパ FT-601

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57619294 品番FT601-81
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。
優れた耐摩耗性と耐久性です。

仕様フルフラッシュカット トラスコ品番128-3942 全長(mm)117 材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂 質量(g)78.7 切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX) 刃先(mm)16.8 アズワン品番64-8532-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする