異物混入対策スリットナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 57619355 品番 750BH0846
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。
作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。
ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。
ケガを防止するセーフティ構造です。
色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。

用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 トラスコ品番217-3406 材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン) グリーン 質量(g)1550 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-1204-52 適合替刃0.5
注意
※ブロック肉等硬い固形物の入った袋をカットすると、刃先が欠けてしまう可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする