電工パワーニッパー(強力刃)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)220 注文コード57619583 品番PW-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,820
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
作業効率が大幅に向上します。

用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に トラスコ品番215-6124 全長(mm)220 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)340 刃形厚刃 機能圧着機能付 切断能力(mm)軟鉄線Φ4.0 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線5 切断能力(mm2)IV線22 アズワン品番64-8653-76 切断能力(mm)VA線VVF線:2.6×3芯
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項確認。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57619583
2023-05-18
用途:
配線改修作業等
株式会社大日光・エンジニアリング 様

握りの部分の幅を刃先を閉じた時もっと(1.0〜1.5p程度)幅が有った方が、力が入り切断が容易になると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする